Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Entsafter
>
Fruchtpresse
>
Artikel
Emsa Superline Zitruspresse, 0,4l, transparent und grün
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3601-507357
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
507357
EAN/GTIN:
4009049289274
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
SUPERLINE Zitruspresse 0,4 L Transparent/Grün - 0,4 L Fassungsverm”gen - Tropffreies Ausgieáen
... >
Emsa
>
Küche leicht gemacht
>
Küchenhelfer
Weitere Suchbegriffe:
Obst-Presse
,
Obstpresse
,
Citruspresse
,
Limonen-Presse
,
Limonenpresse
,
Orangen-Presse
,
Orangenpresse
,
Zitronen-Presse
,
Zitronenpresse
,
Zitruspresse
,
beerenpresse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,7375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,86*
€ 43,8634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,49*
€ 43,4231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa Superline Messbecher mit 3 Skalen, 0,5l, transparent
Emsa
504031
ab € 26,07*
Ähnlich
Emsa Superline Zitruspresse, 0,4l, transparent und gelb
Emsa
507358
ab € 26,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen