Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Rührschüssel
>
Artikel
Emsa Mix & Bake Quirltopf, 1,0l, weiá und rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3601-508014
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
508014
EAN/GTIN:
4009049298689
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
emsa rührschüssel
rührschüssel
MIX & BAKE | Quirltopf - Weiá/Rot, 1,0L - Langlebig, eingespritzte Skala - klar lesbar und unkaputtbar - Rutschfeste Zone - sicherer Halt und Stand
... >
Emsa
>
Küche leicht gemacht
>
Backen
Weitere Suchbegriffe:
Quirltopf
,
Backen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,42*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,80*
€ 68,782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,56*
€ 66,1164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,09*
€ 65,5571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,35*
€ 63,4865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,42*
€ 54,0498
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa Mix & Bake Quirltopf mit Deckel, 1l, weiss und rot
Emsa
508017
ab € 10,83*
Ähnlich
Emsa Mix & Bake Rührschüssel mit Deckel, 2l, weiá und rot
Emsa
508018
ab € 37,40001*
Ähnlich
Emsa Mix & Bake Rührschüssel, 3,0l, weiá und rot
Emsa
508016
ab € 64,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen