Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Mikrowelle
>
Mikrowellengeschirr
>
Artikel
CLIP & MICRO re 0,55 L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3601-517771
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
517771
EAN/GTIN:
4009049444604
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
CLIP & Micro re 0,55L - Mikrowellenventil ? einfach ”ffnen und Speise aufw„rmen - Transportsicherer Clipverschluss - Einzigartige Dichtung - Geeignet für Babynahrung - Made in Germany - Mit EMSA FRISCHE-Dichtung
... >
Emsa
>
Frische garantieren
>
Frischhaltedosen
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücks-Box
,
Frühstücksbox
,
Lunch-Box
,
Lunchbox
,
Lunchpot
,
Microwellen-Geschirr
,
Microwellengeschirr
,
Mikrowellen-Geschirr
,
Mikrowellengeschirr
,
brotdose rot
,
brot dose
,
brotdose emsa
,
Frischhaltedose mit Mikrowellenfunktion
,
Aufbewahrung
,
Mikrowelle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CLIP & MICRO re 0,80 L
Emsa
517772
ab € 4,38*
Sonstiges
CLIP & MICRO re 1,00 L
Emsa
517773
ab € 4,61*
Sonstiges
CLIP & MICRO re 1,20 L
Emsa
517776
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen