Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 19 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     262-B122B61
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     17312
EAN/GTIN:
     4012078457903
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02531*
€ 0,03511*
41 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02574*
€ 0,03554*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0262*
€ 0,0361*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02631*
€ 0,03661*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0253*
€ 0,0371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03511*
€ 0,04178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02531*
€ 0,03012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 35,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.