Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 6 mm², 20 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3461-40056995
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     17512
EAN/GTIN:
     4012078000161
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse isoliert 6qmm
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0308*
€ 0,0442*
7 Tage
7200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0312*
€ 0,0444*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0316*
€ 0,0447*
2 Tage
3400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03404*
€ 0,04834*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03499*
€ 0,04949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.