Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker nicht-isoliert, 2,8x0,8 mm, Bohrungs-d: 3,1 mm, CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15856847
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2123
EAN/GTIN:
     4012078445368
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
klauke flachkabelschuh
Maße im Steckbereich nach DIN 46244. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Stecker, Verbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0412*
€ 0,0585*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04096*
€ 0,05856*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0427*
€ 0,0609*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0459*
€ 0,0654*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0466*
€ 0,0661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.