Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 6 mm², 20 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     6808-1751821
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     47512
EAN/GTIN:
     4012078023825
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Farbkodierung und Abmessung nach DIN 46228 Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
5600
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,029*
€ 0,0404*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0292*
€ 0,0406*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0309*
€ 0,0437*
5 Tage
41900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0314*
€ 0,0441*
3 Tage
122300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03404*
€ 0,04744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.