Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Blechlocher, 12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50024086
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50024086
EAN/GTIN:
     0783310024088
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
klauke spalt blechlocher
Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 1,5mm.
Weitere Informationen:
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG7 | 12.7 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahlblech ST 37
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, klauke blechlocher, Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.