| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3686-50024094 Herst.-Nr.: 50024094 EAN/GTIN: 0783310024095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 1,5mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lochform: | rund | Lochdurchmesser: | sonstige | 15.9 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahlblech ST 37 | Ausführung: | komplett (mit Zugbolzen) | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Spaltlocher: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |