Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Langlocheinsatz, 11,0 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-50052365
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50052365
EAN/GTIN:
     4012078441858
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher
Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke.
Weitere Informationen:
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stromschienenbearbeitungswerkzeug, Stromschienenwerkzeug, Lochwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,98*
€ 554,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,72*
€ 549,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,88*
€ 483,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.