Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher für Profilzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher für Profilzylinder
Locher für Profilzylinder
Artikel-Nr.:
     C3686-50053078
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50053078
EAN/GTIN:
     783310053071
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher
Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 1,5 mm Stärke und Aluminium 3,5 mm Stärke. Betätigung manuell und hydraulisch, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Vorbohren mit Durchmesser 12,7 mm Vorbohrer 50344102.
Weitere Informationen:
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 689,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,36*
€ 820,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,00*
€ 803,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,94*
€ 740,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,81*
€ 729,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,20*
€ 716,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.