Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalt-Blechlocher SLUG-SPLITTER (Edelstahl), 22,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spalt-Blechlocher SLUG-SPLITTER (Edelstahl), 22,5 mm
Spalt-Blechlocher SLUG-SPLITTER (Edelstahl), 22,5 mm
Artikel-Nr.:
     C3686-50069551
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50069551
EAN/GTIN:
     4012078373357
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm. Maximale Materialstärke (V2A) 3,5mm.
Weitere Informationen:
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16 | 22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
ja
Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, matrize für stanzen, Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 165,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.