| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-50281631 Herst.-Nr.: 50281631 EAN/GTIN: 0783310281634 |
| |
|
| | |
| Lange Produktlebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm. Weitere Informationen: | | Lochform: | rund | Lochdurchmesser: | sonstige | 49.6 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | rostfreier Stahl (V2A) | Ausführung: | nur Matrize | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | nein | Spaltlocher: | ja | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |