Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrize für Blechlocher 50188879, 50319914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50320041
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50320041
EAN/GTIN:
     0783310320043
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.
Weitere Informationen:
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige | 20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahlblech ST 37
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, klauke blechlocher, matrize für stanzen, Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.