| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3686-50342886 Herst.-Nr.: 50342886 EAN/GTIN: 0783310342885 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit geradem Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlocher bis ISO 63 (Durchmesser 64 mm ). Ohne Koffer und Zubehör. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betätigungsart: | hand-hydraulisch | Stanzkraft: | 80 kN | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |