Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecklocher, 21,9 x 25,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50600370
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50600370
EAN/GTIN:
     0783310600374
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
klauke spalt blechlocher
Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm .
Weitere Informationen:
Lochform:
rechteckig
Lochdurchmesser:
sonstige | 15.9 mm
Lochbreite:
25.9 mm
Lochhöhe:
21.9 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahlblech ST 37
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, klauke blechlocher, Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.