Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel für Rechtecklocher 50600370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50600389
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50600389
EAN/GTIN:
     0783310600381
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Schneidkronen
Für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen.
Weitere Informationen:
Lochform:
rechteckig
Lochdurchmesser:
sonstige | 15.9 mm
Lochbreite:
25.9 mm
Lochhöhe:
21.9 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahlblech ST 37
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schneidstempel, klauke spalt blechlocher, schneidkronen, schneidkrone klauke, Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.