Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrize für Rundlocher mit vier Nuten 50602420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50602497
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50602497
EAN/GTIN:
     0783310602491
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3 mm Stärke. Betätigung manuell und hydraulisch. .
Weitere Informationen:
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige | 15.9 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahlblech ST 37
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.