| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-50611257 Herst.-Nr.: 50611257 EAN/GTIN: 0783310611257 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 2,0 mm Stärke, Das Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 12,7 mm Vorbohrer 50344102. Weitere Informationen: | | Lochform: | sonstige | Lochdurchmesser: | sonstige | Lochbreite: | 22.5 mm | Lochhöhe: | 20.1 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahlblech ST 37 | Ausführung: | komplett (mit Zugbolzen) | Betätigungsart hydraulisch: | nein | Betätigungsart mechanisch: | ja | Spaltlocher: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug |
| | |
| |