Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bi-Metall Lochsägen, 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-52057750
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52057750
EAN/GTIN:
     4012078741576
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 46mm
lochsäge
Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Messing, Aluminium, Glasfaser, Holz und Kunststoff. Aufnahmeschaft nicht im Lieferumfang enthalten, bitte getrennt bestellen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
46 mm
Randversenker:
nein
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Glasfaser:
ja
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Aufnahmesystem:
Steckachse
Schnitttiefe:
41.3 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klauke lochsäge, Metalllochsäge, Lochwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.