Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh isoliert, M5, 10 mm², Gabelform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3461-40057435
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     652C5
EAN/GTIN:
     4012078017657
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
klauke gabel-kabelschuh
Spezielle Bauform zur Zählerverdrahtung. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Keine weitere Isolierung der verpressten Verbindung notwendig. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Isolierhülse PA, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
5
Flanschform:
Gabelform
Nach DIN:
nein
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, quetschkabelschuh rot, Kabelschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,5807*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43904*
€ 0,59904*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4391*
€ 0,5991*
3 Tage
700
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,44311*
€ 0,60311*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4816*
€ 0,6516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5807*
€ 0,69103
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.