Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 10 mm², 18 mm Länge, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-7618V
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7618V
EAN/GTIN:
     4012078082570
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 10mm2
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,262*
€ 0,312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.