Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, 35 mm², 12 mm Länge, Cu versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15807381
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7912
EAN/GTIN:
     4012078480710
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen 35mm²
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
versilbert
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1012*
€ 0,1475*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1006*
€ 0,1503*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10274*
€ 0,16474*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1209*
€ 0,1759*
20 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,12502*
€ 0,18202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.