Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Schneidwerkzeug K 102 für d: bis 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K102
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K102
EAN/GTIN:
     4012078037181
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Optimales Schneidwerkzeug für fein- und feinstdrähtige Cu-Kabel nach VDE 0295 Klasse 5+6. Handgriffe mit Abgleitschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Max. Kabelquerschnitt:
150 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
ja
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.