Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schlitz-Schraubendreher, 8,0 x 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL10017580IS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL10017580IS
EAN/GTIN:
     4012078586481
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Klingenlänge:
175 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung:
gerade
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
ja
Klemmeinrichtung:
nein
VDE geprüft:
ja
Gewölbte Klinge:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher (schlitz), Schraubendreher, Schraubenzieher, Elektrikerschraubendreher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.