Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für flexible und massive Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL760180
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL760180
EAN/GTIN:
     4012078587822
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6 mm². Einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm. Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis max 2 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Abisolierbereich Durchmesser:
12 mm | 5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
nein
ESD geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.