|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3686-LS60L Herst.-Nr.: LS60L EAN/GTIN: 4012078711005 |
| | |
|
|  |  |
 | Automatische End-Abschaltung erhöht die Standzeiten der Werkzeuge. Lithium-Ionen Technologie ermöglicht lange Betriebszeit und kurze Akkuladezeit. Elektro-Hydraulikstanze mit Mikroprozessor. Automatischer Rücklauf. Automatisches Erkennen des Batterie-Ladezustandes. Einsetzbar bis zu einer Lochergröße von 104,8 x 104,8 mm St37 2,0 mm. Einsetzbar für Locher 92 x 92 mm bzw. 46 x 92 mm und Locher 68 x 68 mm bzw. ISO 63 (Durchmesser 64 mm) rund für St37 3 mm. Einsetzbar für 96 mm rund - St37 2,5 mm. Einsetzbar für Slug Splitter bis 64 mm rund - V2A 2,5 mm, Lieferumfang: Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (50318721), Distanzbuchse, kurz (50032488), Adapter Durchmesser 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 9,5 mm (50339672), HSS Co5 Stufenbohrer (52049371), Kunststoffkoffer (KKLS60LGL), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) (RAL2). Weitere Informationen:  |  | Betätigungsart: | akku-hydraulisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |