Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WOODEN Whiteboard-Papierhaken magnetisch 2St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster WOODEN Whiteboard-Papierhaken magnetisch 2St
Legamaster WOODEN Whiteboard-Papierhaken magnetisch 2St
Legamaster WOODEN Whiteboard-Papierhaken magnetisch 2St
Legamaster WOODEN Whiteboard-Papierhaken magnetisch 2St
Legamaster WOODEN Whiteboard-Papierhaken magnetisch 2St
Legamaster WOODEN Whiteboard-Papierhaken magnetisch 2St
Legamaster WOODEN Whiteboard-Papierhaken magnetisch 2St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-122825
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122825
EAN/GTIN:
     8713797099882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnetische Papierhaken aus Holz (2 Stück). Hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica). Auf Legamaster-Whiteboards verwendbar. Für alle gängigen Papierblockformate geeignet. Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt ist.
Weitere Informationen:
Breite:
7
magnethaftend:
Ja
Herstellername:
Legamaster
Farbcode:
024
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Beige
Herstellerartikelnummer:
7-122825
Werkstoff:
Holz
Höhe:
17
Basisfarbe:
Beige
Beschreibung der Besonderheiten:
Holzteile aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Magnethaken in moderner Holzoptik. Die Haken ermöglichen die Verwendung von Flipchart-Papier in Kombination mit magnetischen Whiteboards. Für einen nachhaltigen Arbeitsplatz: Kombinieren Sie die magnetischen WOODEN Papierhaken mit unseren anderen WOODEN Produkten. Langlebiges Design für praktische Unterstützung bei Brainstormings, Workshops und Daily Scrums. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
GTIN:
8713797099882
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Zolltarifnummer (TARIC):
44219999
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Produkt-Typbezeichnung:
Haken
Artikelbezeichnung:
Legamaster WOODEN Whiteboard-Papierhaken magnetisch 2St
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkttypbezeichnung:
Haken
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
293
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,67*
€ 21,11*
2 Tage
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,00*
€ 22,77*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,09*
€ 23,62*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,78*
€ 25,22*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,99*
ab € 21,40*
€ 28,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.