| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3765-7-204710 Herst.-Nr.: 7-204710 EAN/GTIN: 8713797097215 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nicht klappbare hochwertige Trennwand mit transparenter Acrylglasoberfläche. Acrylglasstärke: 5 mm. Tafelrahmen aus matt beschichtetem Aluminium, Fußgestell und Füße aus matt beschichtetem Stahlblech. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und Flipchart-Haken inklusive. Minimale Gesamthöhe (vertikale Montage): 196 cm. Maximale Gesamthöhe (vertikale Montage): 226 cm. Maximale Gesamthöhe (horizontal Montage): 196 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zolltarifnummer (TARIC): | 94037000 | Herstellerartikelnummer: | 7-204710 | Herstellername: | Legamaster | GTIN: | 8713797097215 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 19950 | Hersteller-Name: | Legamaster | Artikelbezeichnung: | Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand transparent 150x120cm | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Breite: | 1250 | Höhe: | 1960 | Produkt-Typbezeichnung: | Trennwand | Garantiedauer: | 2 | Garantie gewährt: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Trennwand |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, metaplanwände b 1200 x t 640 x h 1500 mm, metaplan wand, legamaster metaplanwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |