Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand transparent 150x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand transparent 150x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand transparent 150x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand transparent 150x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand transparent 150x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand transparent 150x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand transparent 150x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand transparent 150x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand transparent 150x100cm
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand transparent 150x100cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-204720
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204720
EAN/GTIN:
     8713797097222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Nicht klappbare hochwertige Trennwand mit transparenter Acrylglasoberfläche. Acrylglasstärke: 5 mm. Tafelrahmen aus matt beschichtetem Aluminium, Fußgestell und Füße aus matt beschichtetem Stahlblech. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und Flipchart-Haken inklusive. Minimale Gesamthöhe (vertikale Montage): 196 cm. Maximale Gesamthöhe (vertikale Montage): 226 cm. Maximale Gesamthöhe (horizontal Montage): 196 cm. Tafelgröße: H 150 x B 100 cm.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797097222
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
18150
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
Herstellerartikelnummer:
7-204720
Herstellername:
Legamaster
Höhe:
1960
Breite:
1050
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Trennwand
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand transparent 150x100cm
Garantiedauer:
2
Produkttypbezeichnung:
Trennwand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,00*
€ 646,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,12*
€ 628,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,23*
€ 575,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,29*
€ 556,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 453,46*
€ 539,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,98*
€ 521,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.