Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ECONOMY Trennwand 150x120cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ECONOMY Trennwand 150x120cm transparent
Legamaster ECONOMY Trennwand 150x120cm transparent
Legamaster ECONOMY Trennwand 150x120cm transparent
Legamaster ECONOMY Trennwand 150x120cm transparent
Legamaster ECONOMY Trennwand 150x120cm transparent
Legamaster ECONOMY Trennwand 150x120cm transparent
Legamaster ECONOMY Trennwand 150x120cm transparent
Legamaster ECONOMY Trennwand 150x120cm transparent
Artikel-Nr.:
     C3765-7-209610
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209610
EAN/GTIN:
     8713797097253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Nicht klappbare funktionelle Trennwand mit transparenter Acrylglasoberfläche. Acrylglasstärke: 4 mm. Aluminiumrahmen, Fußgestell und Beine mit schwarzen Abschlusskappen. Feststellbare Rollen im 4er-Set inklusive. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
8713797097253
Herstellername:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster ECONOMY Trennwand 150x120cm transparent
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
1807
Produkttypbezeichnung:
Trennwand
Breite:
1265
Garantiedauer:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Trennwand
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,29*
€ 329,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.