Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand transparent 60x120cm Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand transparent 60x120cm Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand transparent 60x120cm Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand transparent 60x120cm Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand transparent 60x120cm Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand transparent 60x120cm Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand transparent 60x120cm Klammern
Artikel-Nr.:
     C3765-7-209711
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209711
EAN/GTIN:
     8713797101264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischklemme Tischtrennwand
Tischtrennwand
legamaster tischtrennwand
tischklemme tischtrennwand
Transparente rahmenlose Tischtrennwand aus Acrylglas. Tafel-Abmessungen: 60 x 120 x 0,5cm. Set mit 2 Klemmen aus Holz enthalten für die Montage der ELEMENTS Tischtrennwand am Rand eines Schreibtisches. Maximale Stärke der Schreibtischplatte: 48mm. Holz ist ein Naturprodukt. Jede Klemme, hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica) ist einzigartig in Farbe und Aussehen. Das Material für die Herstellung dieses Produkts (Klemmen) stammt aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Einfache Montage mit enthaltenem Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797101264
Herstellername:
Legamaster
Zolltarifnummer (TARIC):
39205990
Herstellerartikelnummer:
7-209711
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
5038
Breite:
1200
Höhe:
600
Produkt-Typbezeichnung:
Tischtrennwand
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand transparent 60x120cm Klammern
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantiedauer:
2
Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.