Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationsset 2200-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Moderationsset 2200-tlg
Legamaster Moderationsset 2200-tlg
Legamaster Moderationsset 2200-tlg
Legamaster Moderationsset 2200-tlg
Legamaster Moderationsset 2200-tlg
Legamaster Moderationsset 2200-tlg
Legamaster Moderationsset 2200-tlg
Artikel-Nr.:
     C3765-7-225000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225000
EAN/GTIN:
     8713797069922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Umfangreiches Kit mit hochwertigem Zubehör für Moderationswände. Marker: 20 TZ41 Präsentationsmarker (jeweils 10 in: Schwarz, Rot); 4 TZ48 Jumbo-Präsentationsmarker (je 1 in Schwarz, Rot, Blau, Grün). Moderationskarten: 100 Emoticons Lächelnd & Traurig; 500 Rechtecke (9,5 x 20 cm), farblich sortiert; 100 Kreise (Durchm. 9,5 cm), weiß; 100 Kreis (Durchm. 14 cm), weiß; 50 Kreise (Durchm. 19 cm), weiß; 50 Ovale (11 x 19 cm), weiß. Pinnadeln: 200 Moderationsnadeln, sortierte Farben. Sonstiges: 1 Klebestift; 10 Papierwolken (26,5 x 43 cm); 1040 Moderationsklebepunkte (Durchm. 19 mm), je 520 in Rot, Blau; 50 Papierstreifen für Überschriften (10 x 46 cm), pink. Stabiler, wiederverschließbarer Karton mit Tragegriff und getrennten Fächern für die verschiedenen Zubehörartikel. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797069922
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
3
Ausführung des Inhalts des Sets:
2200er-Set
Artikelbezeichnung:
Legamaster Moderationsset 2200-tlg
Breite:
23.5
Produkt-Typbezeichnung:
Set
Beschreibung der Besonderheiten:
Bringen Sie Ihr eigenes Zubehör zu Workshops und Besprechungen mit. Die perfekte Ergänzung zu allen Legamaster Moderationstafeln. Bequem überallhin mitnehmbar. Auch als Nachfüllset für größere Moderatorenkoffer verwendbar. Die Moderationskarten in diesem Set stammen aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Farbe:
Sortiert
Hersteller-Name:
Legamaster
Tiefe:
125
Material des Behälters:
Karton
Höhe:
38
Nettogewicht:
3000
Herstellerartikelnummer:
7-225000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Set
Zolltarifnummer (TARIC):
48196000
Ausführung des Inhalts (Set):
2200er-Set
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.