Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154002100 Herst.-Nr.: 7-225600 EAN/GTIN: 8713797069779 |
| | |
|
| | |
| Kompakte Auswahl an Moderationszubehör für kleinere Projektgruppen. Aluminiumkoffer mit verstellbarem Schultergurt. Bequemer ergonomischer Tragegriff. Abschließbar, zwei Schlüssel inklusive. Praktische, übersichtliche Aufteilung: Alle Teile sind sicher und sofort griffbereit aufbewahrt. Gewicht (ohne Inhalt /mit Inhalt): ca. 1,8 kg / 4,8 kg. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich. 100 Moderationskarten Emoticons, Gesicht lachend und traurig; 500 Rechteckkarten, 9,5 x 20 cm, farbig sortiert; 100 Kreise, Ø 9,5 cm, farbig sortiert; 100 Kreise, Ø 14 cm, farbig sortiert; 100 Ovale, 11 x 19 cm, farbig sortiert; 16 Präsentation Marker TZ 41, je 8 in schwarz und rot; 2 Jumbo Präsentation Marker TZ 48, je einer in schwarz und rot; 200 Moderationsnadeln, farbig sortiert; 1 Klebestifte; 20 Mini-Moderationswolken, 14,5 x 23 cm; 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm, je 520 in rot und blau; 1 Clip-Nadelkissen; 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle; 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber. Weitere Informationen: | | Breite: | 35 | Beschreibung der Besonderheiten: | Bringen Sie Ihr eigenes Zubehör zu Workshops und Besprechungen mit. Alle Teile werden beim Transport optimal geschützt und griffbereit aufbewahrt. Perfekt für mobile Trainer und Moderatoren, die ihr eigenes Equipment auf Schulungen, Workshops oder Tagungen nutzen wollen. Die Moderationskarten in diesem Set stammen aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). | Farbe: | Silber | Höhe: | 35 | Artikelbezeichnung: | Legamaster PRACTIC Moderatorenkoffer 2100-tlg | Tiefe: | 140 | GTIN: | 8713797069779 | Material des Behälters: | Aluminium | Masse (Gewicht): | 4.8 | Ausführung des Inhalts des Sets: | 2100er-Koffer | Produkt-Typbezeichnung: | Moderatorenkoffer | Zertifikate und Zulassungen: | FSC mix 70% | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Hersteller-Name: | Legamaster | Nettogewicht: | 4800 | Zertifikat/Zulassung: | FSC mix 70% | Ausführung des Inhalts (Set): | 2100er-Koffer | Zolltarifnummer (TARIC): | 48196000 | Produkttypbezeichnung: | Moderatorenkoffer | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 7-225600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 118,33* | € 149,61* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 117,89* | € 149,63* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 133,65* | € 168,20* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 133,63* | € 168,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 132,43* | € 172,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|