Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationskarte Emoticon 95mm Symbole sortiert 250St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster Moderationskarte Emoticon 95mm Symbole sortiert 250St
Legamaster Moderationskarte Emoticon 95mm Symbole sortiert 250St
Legamaster Moderationskarte Emoticon 95mm Symbole sortiert 250St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-257002
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-257002
EAN/GTIN:
     8713797065450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
250er-Set runde Moderationskarten mit Emoticon-Aufdruck auf einer Seite. Das Set enthält die Farben Gelb, Rosa, Grün und Blau. Gelbe Karten: Emotionen (lächelnd, neutral, traurig), Glühbirne, Blume, Sonne. Rosafarbene Karten: Ausrufezeichen, Stoppzeichen, Blitz, Minus, Herz, Zeigefinger, Faust. Grüne Karten: Plus / Kreuz, Haken, Joker, Würfel. Blaue Karten: Fragezeichen, Daumen nach oben, Uhr, Handauge, @-Zeichen und Regenwolke. Holzfreies Papier. Papiergewicht: 115 g/m2.
Weitere Informationen:
Breite:
95
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Witziges Element zur Bewertung von Aussagen, Ideen und Ergebnissen in Workshops. Hohen Aufmerksamkeitswert durch Einbeziehung aller Teilnehmer erzielen. Karten einfach an eine Moderationstafel oder ein Pinboard heften. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Farbe:
Sortiert
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Legamaster Moderationskarte Emoticon 95mm Symbole sortiert 250St
GTIN:
8713797065450
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationskarte
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Hersteller-Name:
Legamaster
Höhe:
95
Flächenmasse des Papiers:
115
Paletten-Abmessung Volumen:
892800
Nettogewicht:
90
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Herstellerartikelnummer:
7-257002
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Anzahl der Produkte pro Palette:
3840
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
345600
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1741
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,63*
€ 25,23*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 56,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,23*
€ 30,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.