Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster LEGALINE Fuß rund für Channel-Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster LEGALINE Fuß rund für Channel-Stativ
Legamaster LEGALINE Fuß rund für Channel-Stativ
Legamaster LEGALINE Fuß rund für Channel-Stativ
Legamaster LEGALINE Fuß rund für Channel-Stativ
Artikel-Nr.:
     C3765-7-643100
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-643100
EAN/GTIN:
     8713797010078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgestell(Flipchart)
Tafel-Fahrgestell
Tafel-Stativ
Tafelfahrgestell
Rundfuß aus Stahl, Ø 35 cm, Gewicht ca. 3,6 kg.
Weitere Informationen:
Anzahl der Produkte pro Palette:
60
Hersteller-Name:
Legamaster
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
8713797010078
Produkttypbezeichnung:
Fuß
Paletten-Abmessung Volumen:
480000
Artikelbezeichnung:
Legamaster LEGALINE Fuß rund für Channel-Stativ
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
244320
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
3900
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Fuß
Weitere Suchbegriffe: Tafelstativ, tafel stativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.