Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1,5 m
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1,5 m
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1,5 m
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1,5 m
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1,5 m
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5516
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5516
EAN/GTIN:
     7611990176519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI

VALUE HDMI High Speed zu DVI-D Monitorkabel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks, Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • HDMI ist ein universeller Anschlussstandard für die Übertragung von Video- und Audiosignalen. Anwendungen sind vor allem der Anschluss von Monitoren und Fernsehern an Computer, Blu-Ray-Player und ähnliche Geräte
  • Der HDMI Anschluss benötigt weniger Platz und eignet sich daher besser für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse auf einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte)
  • Geschirmtes Kabel mit vergoldeten Kontakten zur optimalen Übertragung von Bildsignalen
  • Kabel mit einem DVI-D (18+1) und einem HDMI-Stecker, das Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden
  • Geeignet z.B. zur Anbindung eines TFT-Monitors mit DVI-Anschluss an eine Grafik-Karte mit HDMI-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Stecker Seite 1:
DVI-D 18+1 Stecker
Stecker Seite 2:
HDMI 19 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 18+1, Single-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
teilweise
Technische Besonderheiten:
Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden
Gewicht:
98.9 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.17
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, monitorkabel, HDMI High Speed, bildschirmkabel, DVIkabel, kabel, anschlusskabel, Kabel, Monitorkabel, HDMI13, 1.3, displaykabel, stecker, HDMIkabel, 24+1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5519
ab € 2,86*
Ähnlich
VALUE
11.99.5522
ab € 3,49*
Ähnlich
VALUE
11.99.5532
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.