Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.5527
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5527
EAN/GTIN:
     7611990172504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Geschirmtes Kabel zur direkten Verbindung von HDMI-Geräten untereinander mit einer maximalen Full HD Auflösung von 1920x1080 @60Hz

  • HDMI High Speed ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich. HDMI High Speed Kabel übertragen Full HD 3D und Deep Color bis 1080p.
  • Kabel mit HDMI-Steckern (19-polig) beidseitig
  • Kabel geschirmt
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed
Gewicht:
94.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.11 kg
Bruttogewicht:
0,11
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.17
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, hdmi kabel typ-a auf typ-a full hd, alarmkabel, hdmi kabel typ-a auf typ-a value, highspeed, hdmi1.3, kabel, HDMI 1.3, stecker, monitorkabel, Kabel, bildschirmkabel, 1.3, hdtv, HDMIkabel, displaykabel, hdmi, Monitorkabel, HDMI High Speed, anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,94*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 7,19*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 8,24*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,88*
€ 8,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,64*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5526
ab € 2,16*
Ähnlich
VALUE
11.99.5558
ab € 9,14*
Ähnlich
VALUE
11.99.5534
ab € 19,79*
Ähnlich
VALUE
11.99.5536
ab € 25,46*
Ähnlich
VALUE
11.99.5537
ab € 3,03*
Ähnlich
VALUE
11.99.5557
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.