Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Verlängerungskabel DVI, DVI ST-BU, (24+1) dual link, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Verlängerungskabel DVI, DVI ST-BU, (24+1) dual link, 2 m
VALUE Verlängerungskabel DVI, DVI ST-BU, (24+1) dual link, 2 m
VALUE Verlängerungskabel DVI, DVI ST-BU, (24+1) dual link, 2 m
VALUE Verlängerungskabel DVI, DVI ST-BU, (24+1) dual link, 2 m
VALUE Verlängerungskabel DVI, DVI ST-BU, (24+1) dual link, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5563
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5563
EAN/GTIN:
     7611990199150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 24+1 2 m
dvi verlängerung
dvi verlängerung 2m

DVI-Verlängerungs-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- Monitor.

  • Zum Verlängern einer DVI-D-Strecke
  • Kabel mit DVI-D-Stecker und DVI-D-Buchse, "dual link"-Version (24+1)
  • Doppelt geschirmtes Kabel
  • Handverriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel (dual link)
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Stecker Seite 1:
DVI - D 24+1 Stecker
Stecker Seite 2:
DVI - D 24+1 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
221.7 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.16
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, cables, bildschirmkabel, kabel, monitorkabel, DVI monitor cables, Monitorkabel, displaykabel, anschlusskabel, DVIkabel, stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5562
ab € 4,26*
Ähnlich
VALUE
11.99.5564
ab € 5,82*
Ähnlich
VALUE
11.99.5565
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.