Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel
>
DVI Verlängerung
>
Artikel
VALUE Verlängerungskabel DVI, DVI ST-BU, (24+1) dual link, 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-11.99.5565
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.5565
EAN/GTIN:
7611990199174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 5m
dvi verlängerung
DVI-Verlängerungs-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- Monitor.
Zum Verlängern einer DVI-D-Strecke
Kabel mit DVI-D-Stecker und DVI-D-Buchse, "dual link"-Version (24+1)
Doppelt geschirmtes Kabel
Handverriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel (dual link)
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Stecker Seite 1:
DVI - D 24+1 Stecker
Stecker Seite 2:
DVI - D 24+1 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
448.1 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.22 kg
Bruttogewicht:
0,22
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.16
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
DVI Kabel
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
DVI Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Monitorkabel
,
stecker
,
DVIkabel
,
kabel
,
Verlängerung
,
cables
,
monitorkabel
,
anschlusskabel
,
bildschirmkabel
,
displaykabel
,
DVI monitor cables
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE Verlängerungskabel DVI, DVI ST-BU, (24+1) dual link, 1 m
VALUE
11.99.5562
ab € 4,22*
Ähnlich
VALUE Verlängerungskabel DVI, DVI ST-BU, (24+1) dual link, 2 m
VALUE
11.99.5563
ab € 4,93*
Ähnlich
VALUE Verlängerungskabel DVI, DVI ST-BU, (24+1) dual link, 3 m
VALUE
11.99.5564
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen