Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5580
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5580
EAN/GTIN:
     7611990196715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HDMI-Kabel mit HDMI-Typ-A Stecker und Mini-HDMI-Typ-C Stecker zur Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • Kabel mit HDMI 19 Stecker und Mini HDMI Stecker
  • Max. Auflösung von 1920 x 1080 Pixel @60Hz, 3840 x 2160 Pixel @30Hz
  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Mini HDMI High Speed with Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Stecker Seite 1:
HDMI 19 Stecker
Stecker Seite 2:
Mini HDMI Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ C (Mini)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
59.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.055 kg
Bruttogewicht:
0,055
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.19
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C, datenkabel 2m, alarmkabel, hdmi kabel typ-a auf typ-a value, HDMI, PS3kabel, Blu-Ray-Player-kabel, PS4kabel, Laptopkabel, 1080p, OLEDkabel, HDMIkabel, hdmi1.4, LCDkabel, TFTkabel, hdmi, Spielekonsolenkabel, BluRaykabel, Beamerkabel, Mini-HDMI-Typ-C, highspeed, DVDkabel, stecker, kabel, monitorkabel, bildschirmkabel, FullHD, hdtv, displaykabel, Monitorkabel, ethernet, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.