Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-11.99.5681
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.5681
EAN/GTIN:
7611990110155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HDMI Ultra HD Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis zu 18 Gbit/s (600MHz). Für Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!
60 Bilder/Sekunde
Unterstützt 3D und Ultra HD
HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI Ultra HD with Ethernet
Gewicht:
131.8 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.131 kg
Bruttogewicht:
0,131
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.19
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
HDMI Kabel Sonstige
,
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
,
datenkabel 2m
,
alarmkabel
,
hdmi kabel sonstige 4k*2k
,
UHD
,
PS4kabel
,
Laptopkabel
,
OLEDkabel
,
HDMI Ultra HD
,
HDMIkabel
,
LCDkabel
,
hdmi2.0
,
Beamerkabel
,
stecker
,
Kabel
,
hdtv
,
Monitorkabel
,
anschlusskabel
,
PS3kabel
,
Blu-Ray-Player-kabel
,
Ethernet Kanal
,
hdmi-Ultra-HD
,
UltraHD
,
HDMI 2.0
,
TFTkabel
,
Spielekonsolenkabel
,
DVDkabel
,
4k2k
,
kabel
,
monitorkabel
,
bildschirmkabel
,
2160p
,
displaykabel
,
ethernet
,
BluRaykabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,22*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1 m
VALUE
11.99.5680
ab € 3,39*
Ähnlich
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m
VALUE
11.99.5688
ab € 3,95*
Ähnlich
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m
VALUE
11.99.5682
ab € 5,38*
Ähnlich
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 5 m
VALUE
11.99.5683
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen