Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5696
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5696
EAN/GTIN:
     7630049611412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HDMI Ultra HD Kabel für die optimale Übertragung von Filmen mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz! Der vergoldete Stecker aus Metall hat einen mechanischen Widerstand, um die Zugfestigkeit bzw. Stecksicherheit des Kabels zu erhöhen!

  • Erlaubt 60 Bilder/Sekunde
  • Unterstützt 3D und Ultra HD
  • HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
  • Stecker mit mechanischem Widerstand, um die Zugfestigkeit des Kabels zu erhöhen
HDMI Kabel mit mechanischem Widerstand für mehr Stecksicherheit

Mit diesen HDMI Kabeln erreichen Sie mehr Stecksicherheit, als mit gewöhnlichen HDMI-Kabeln: auf den Schirmblechen unserer Ultra HD HDMI Spezialkabel haben wir Widerstände angebracht, die auf die obere und seitliche Innenseite der HDMI Buchse drücken und somit ein Herausziehen und -rutschen erschweren. Natürlich sind die mechanisch veränderten Schirmbleche völlig ungefährlich für Ihre Geräte – auch teure Grafikkarten und Beamer/Projektoren können ohne Probleme miteinander verbunden werden – und zwar mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz, also volle 4K Ultra HD Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde. Unsere Spezialkabel sind zwischen 1 m und 10 m Länge erhältlich und damit für alle gängigen Zwecke die beste Lösung, wenn es um dauerhaft sichere und professionelle HDMI Verkabelung geht.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI Ultra HD with Ethernet
Gewicht:
767.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.8 kg
Bruttogewicht:
0,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.20
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, datenkabel 10m, alarmkabel, hdmi kabel sonstige 4k*2k, UHD, PS4kabel, Laptopkabel, OLEDkabel, HDMI Ultra HD, HDMIkabel, LCDkabel, hdmi2.0, Beamerkabel, stecker, Kabel, hdtv, Monitorkabel, anschlusskabel, PS3kabel, Blu-Ray-Player-kabel, Ethernet Kanal, hdmi-Ultra-HD, UltraHD, HDMI 2.0, TFTkabel, Spielekonsolenkabel, DVDkabel, 4k2k, kabel, monitorkabel, bildschirmkabel, 2160p, displaykabel, ethernet, BluRaykabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5806
ab € 40,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.