Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 3 m
VALUE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 3 m
VALUE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 3 m
VALUE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 3 m
VALUE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 3 m
VALUE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5782
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5782
EAN/GTIN:
     7611990134199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI

DisplayPort nach HDTV Kabel zum Übertragen von Inhalten von beispielsweise Ihrer Grafikkarte (DisplayPort) auf Ihren TV (HDTV) - mit einer Qualität von bis zu 1920x1080 @60Hz, inkl. Audio-Übertragung!

  • HDTV ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich für z.B.: Anbindung eines TV-Gerätes mit HDMI-Schnittstelle an ein Abspielgerät mit DisplayPort-Anschluss.
  • Kabel mit einem DisplayPort- und einem HDTV-Stecker. DisplayPort ist signalkompatibel zu HDMI.
  • Hinweis: Ein DisplayPort-HDTV-Kabel ist nur in einer Richtung verwendbar: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DP-HDTV-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.1
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Stecker Seite 1:
DisplayPort Stecker
Stecker Seite 2:
HDTV Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDTV
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
172.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.27
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, adapterkabel hdmi displayport, displayport kabel, Kabel, ultrahd, bildschirmkabel, DP, HDMIkabel, HDTV, DisplayPort, 2160p, Monitorkabel, DisplayPortkabel, anschlusskabel, 4k2k, displaykabel, fullhd, HDMI, hdtv, kabel, monitorkabel, stecker, DPKabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5781
ab € 6,69*
Ähnlich
VALUE
11.99.5783
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.