Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
VALUE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5940
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5940
EAN/GTIN:
     7630049615670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hochwertiges HDMI Kabel mit Auflösungen von bis zu 10K (10240 x 4320) bei 30Hz!

  • Unterstützt eine Auflösung von bis zu 10240x4320 Pixel, und das bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 30Hz!
  • Maximale Auflösungen: 10K (10240x4320) @30Hz; 8K (7680x4320) @60Hz; 5K (5120x2880) @120Hz; 4K (3840x2160) @240Hz
  • Dynamic HDR für besonders satte Farben
  • Display Stream Compression (DSC) 1.2 bei besonders hohen Auflösungen ab 8K
  • Variable Wiederholungsrate (VRR), zur Beseitigung von Verzögerungen und ruckelnden Bildern
  • Unterstützt Videoausgabe in 3D
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1)
Max. Auflösung:
10240 x 4320 @30Hz (10K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Gewicht:
56.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.059 kg
Bruttogewicht:
0,059
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.23
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, HDMI Kabel, TFTkabel, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, HDMI, Laptopkabel, hdmi2.0, UltraHD, ethernet, Beamerkabel, Ethernet Kanal, 4k2k, Blu-Ray-Player-kabel, OLEDkabel, PS3kabel, stecker, anschlusskabel, DVDkabel, displaykabel, 8k, 10k, HDMI2.1, bildschirmkabel, Monitorkabel, HDMIkabel, 2160p, 4k, UHD, LCDkabel, Kabel, BluRaykabel, HDMI Ultra HD, PS4kabel, hdtv, kabel, hdmi-Ultra-HD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5940
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.