Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, weiß, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, weiß, 3 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, weiß, 3 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, weiß, 3 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, weiß, 3 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, weiß, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.8961
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8961
EAN/GTIN:
     7611990189298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

USB 2.0 Verlängerungskabel

USB 2.0 Highspeed-Verlängerungskabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Buchse Typ A. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Verlängerungskabel
Farbe:
weiß
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
73.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf a stecker weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 11.99.8960, stecker, USBVerlängerungskabel, kabel, USBVerlängerung, anschlusskabel, USBKabel, 11998960, USB
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,23*
3 Tage
9
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,53*
€ 2,39*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,39*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,54*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 0,47334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8946
ab € 0,90*
Ähnlich
VALUE
11.99.8949
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.