| |
|
| Artikel-Nr.: C3860-12.99.1118 Herst.-Nr.: 12.99.1118 EAN/GTIN: 7630049623613 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem Konverter schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB 3.2 Gen 2 Typ C Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk an.- Unterstützt USB 3.2 Gen 2, rückwärts kompatibel zu USB 3.0 / USB 2.0
- Bietet zusätzlich 1 PD-Port (power delivery) mit max. 100W
- Einfache Installation - nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschliessen - fertig
- Unterstützt Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert. Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Netzwerk-Adapter | Produkttyp: | Gigabit Ethernet Konverter | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | Konverter, Handbuch | Bus-System: | USB | LAN (Mbit/s): | 10/100/1000 | Anzahl Ports: | 1 | Anschlüsse: | 1x RJ-45 Buchse, 1x USB 3.2 Typ C Stecker | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB Typ C (USB-C) | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Fullduplex: | ja | Wake on LAN: | nein | Netzwerktopologie: | Ethernet | Betriebssysteme: | Windows XP / 7 / 8, Mac OS 10 | Abmessungen (HxBxT): | 17 x 39 x 130 mm | Höhe: | 17 mm | Breite: | 39 mm | Tiefe: | 130 mm | Gewicht: | 19.3 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 40 mm | Verpackungstiefe: | 40 mm | Paketgewicht: | 0.02 kg | Bruttogewicht: | 0,02 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, value usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c, Konverter, Netzwerkkonverter, LAN, Netzwerkadapter, Netzwerkkarte, usbzuethernetadapter, Hub, Adapter, FastEthernetConverter, Netzwerk, USB-C, EthernetConverter, Ethernetadapter, Gigabit Ethernet, USB |
| | |
| |