Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
VALUE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
VALUE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
VALUE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
VALUE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
VALUE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
VALUE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
VALUE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
VALUE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-12.99.1162
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1162
EAN/GTIN:
     7630049619401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Der Konverter bietet eine schnelle Lösung zur Nutzung von Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (z.B. Modems, Digitalkameras oder Drucker) an PCs und Notebooks mit freier USB-(Typ C)-Schnittstelle

  • Datentransferrate über 1Mbit/s
  • Anschlüsse: 1x USB Typ C, 1x DB 9pol. Stecker bzw. DB 25pol. Stecker
  • Entspricht der Spezifikation USB 2.0, 1.1
  • Unterstützt automatischen Handshake-Modus
  • Unterstützt "Remote Wakeup" und Energiemanagement
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98, 2000, XP, Vista, Win 7 / 8 / 10, Mac OS X
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Seriell Konverter
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
Konverter-Kabel, Bedienungsanleitung, Adapter DB 9pol. BU...
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DB9 / DB25 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Umsetzungsrichtung:
seriell - USB
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
114 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.46
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 19,59*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,45*
€ 24,39*
6 Tage
118
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,67*
€ 27,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,46*
€ 33,20*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,24*
€ 45,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exsys
EX-2311-2
ab € 23,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.