Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3114
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3114
EAN/GTIN:
     7611990129980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Das HDMI nach VGA Adapterkabel ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA Anschluss

  • Notebook-/ Laptop-Anzeige: gespiegelter Modus oder erweitertes Display
  • Maximale Auflösung: 1920 x 1080
  • Länge: 0,15m
  • Farbe: schwarz

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Umsetzungsrichtung:
HDMI-VGA
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 44 x 44 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
36.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, hdmi usb kabel, usb anschlusskabel, value usb kabel, HDMIkabel, adapters, HDMI, graphic, VGA, bildschirmadapter, hdmi, monitoradapter, videoadapter, Konverter, Stecker, displayadapter, grafikadapter, VideoAdapter, adapter, Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.3114
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.