Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3156
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3156
EAN/GTIN:
     7630049615489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter

DisplayPort zu VGA Adapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse einen VGA-Monitor anschließen?
  • Die Lösung ist der DisplayPort-VGA-Adapter zum Anschluss eines VGA Monitors an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt.
  • Adapter mit DisplayPort-Stecker und VGA-Buchse.

  • Hinweis: Der DisplayPort-VGA-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: Der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Adapter
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 44 x 44 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
13.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, value adapter displayport, adapter vga, adapter vga stecker zu 2x vga buchse, DisplayPort, Adapter, Mini-DP, displayadapter, monitoradapter, videoadapter, Konverter, VGA, VideoAdapter, grafikadapter, MAC, bildschirmadapter, adapter, Display-Port, DisplayPortkabel, DP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3135
ab € 18,99*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3146
ab € 21,27*
Ähnlich
VALUE
12.99.3136
ab € 7,72*
Ähnlich
VALUE
12.99.3135
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.